AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEVKIT2-5G VKIT2-5G 2 TOP47-5G+MAX35G-345U - VKIT2-5G

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEVKIT2-5G VKIT2-5G 2 TOP47-5G+MAX35G-345U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Antenna TV

  • Gamma di ricezione - UHF

  • Guadagno massimo - 14 dB

  • Numero delle bande di frequenza - 1

  • Banda di frequenza 1 - 470...694 MHz

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8055271138527

Codice prodotto

FTEVKIT2-5G

Cod. produttore

VKIT2-5G

Produttore

FTE

Modello:

Antenna TV

Gamma di ricezione:

UHF

Guadagno massimo:

14 dB

Numero delle bande di frequenza:

1

Banda di frequenza 1:

470...694 MHz

Banda / Canali ricevibili:

21...48

Omnidirezionale:

no

VKIT2-5G composto da 2 antenne DTT UHF TOP47-5G e centralino autoalimentato MAX35g-345U a 4 ingressi (BIII / IV / V / UHF) con filtro 5G integrato.