FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEVE1 VE1 DIVISORE T IEC MAS./FEM./MAS. - VE1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 0
Collegamento - Connettore F
Numero di uscite - 2
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
Divisori e derivatori TV-SAT
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8015269189566
Codice prodotto
FTEVE1
Cod. produttore
VE1
Produttore
FTE
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
0
Collegamento:
Connettore F
Numero di uscite:
2
Max perdita di inserzione:
5.5 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Divisori volanti terrestri con connettore IEC maschio femmina maschio.Grazie alle loro dimensioni ridotte consentono di dividere il segnale su due TV esterni alla scatole


