AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEUNICO UNICO RICEVITORE TIV SAT HD CON CARD

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEUNICO UNICO RICEVITORE TIV SAT HD CON CARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ricezione SAT -

  • Ricezione terrestre - no

  • Ricezione cavo - no

  • Ricezione TV IP - no

  • Ricezione segnale digitale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4260414280405

Codice prodotto

FTEUNICO

Cod. produttore

UNICO

Produttore

FTE

Ricezione SAT:

Ricezione terrestre:

no

Ricezione cavo:

no

Ricezione TV IP:

no

Ricezione segnale digitale:

Ricezione segnale analogico:

no

Uscita audio analogica:

Uscita audio digitale, coassiale:

no

Uscita audio digitale, ottica:

no

Numero di ingressi HF:

1

Numero di connessioni Scart:

1

Frequenza:

50...870 MHz

Segnale di comando su ingresso HF:

0/14/18 V DiSEqC

Corrente di alimentazione massima erogabile:

400 mA

Con protezione bambini (Parental Control):

no

Con OSD (On Screen Display):

Timer:

Numero di programmi / canali memorizzabili:

4000

Funzione Televideo:

no

Selettore radio / TV:

Ricevitore doppio (Terrestre + Satellitare):

no

Con disco rigido:

no

Numero di interfacce CI (Common Interface):

0

CA (Accesso Condizionato) integrato:

No

Compatibile HDTV (alta definizione):

Software aggiornabile:

Tramite interfaccia dati (es. chiavetta USB)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione:

220...240 V

Con modulatore HF:

no

Colore:

Nero

Con interruttore per l'alimentazione:

no

Display:

Display a 7 segmenti

Uscita S-VHS:

no

Numero di connessioni HDMI:

1

Numero di connessioni USB:

1

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Connessione HF passante (loop-through):

no

Funzione di registrazione USB:

no

UNICO è un decoder digitale satellitare ad Alta Definizione, veloce e performante che dà accesso alla programmazione Free e tivùsat HD. I segnali delle immagini vengono emessi tramite HDMI (fino a una risoluzione di 1080p) o tramite AV (adattatore SCART incluso).Ciò significa che UNICO può essere collegato a quasi tutti i televisori. Il telecomando è dotato di una funzione di apprendimento peril controllo delle funzioni più importanti del televisore (pulsanti standby, volume e sorgente). PUNTI DI FORZA: Full HD – supporta la risoluzione HD fino a 1920 x 1080 p - Gamma di frequenza: 915 ... 2150 MHz - SCR: Unicable 1/2 dCSS - USB Mediaplayer per riprodurre foto, filmati e musica - Aggiornamento software attraverso USB - Lingue OSD: Italiano, Inglese - Alimentazione: 12 V DC / 100 ... 240 AC - Smart card inclusa nella confezione