AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTETXFO-IFTV TXFO-IFTV TRASMETTITORE F.O. SAT 1IF + D

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTETXFO-IFTV TXFO-IFTV TRASMETTITORE F.O. SAT 1IF + D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - Fibra ottica

  • Passivo - no

  • Tipo di connettore - SC

  • Utilizzabile con fibra multimodale - no

  • Utilizzabile con fibra monomodale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055271138039

Codice prodotto

FTETXFO-IFTV

Cod. produttore

TXFO-IFTV

Produttore

FTE

Tipo di cavo:

Fibra ottica

Passivo:

no

Tipo di connettore:

SC

Utilizzabile con fibra multimodale:

no

Utilizzabile con fibra monomodale:

Gigabit Ethernet:

no

10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):

no

40 Gigabit Ethernet:

no

Attivo:

Il TXFO-IFTV e un modulo progettato per ricevere in ingresso i segnali Digitale Terrestre e Satellitare (IF-IF) convertendoli su fibra ottica monomodale 9/125?m. Realizzato prestando attenzione ad una installazione semplice e intuitiva. Il trasmettitore necessita l'utilizzo di una centrale in conversione satellitare (IFSAT-9780). Prodotto ideale per la realizzazione di infrastrutture multiservizio e per impianti hospitality