AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESP4VSCA SP4VSCA SPLITTER 4 VIE PRE.INT 25CM SC/A

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESP4VSCA SP4VSCA SPLITTER 4 VIE PRE.INT 25CM SC/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - 1x4

  • Lunghezza d'onda operativa - 1250...1650 nm

  • Metodo di montaggio - Modulo

  • Tipo di connettore ingresso - SC / APC

  • Tipo di connettore uscita - SC / APC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055271131177

Codice prodotto

FTESP4VSCA

Cod. produttore

SP4VSCA

Produttore

FTE

Tipo:

1x4

Lunghezza d'onda operativa:

1250...1650 nm

Metodo di montaggio:

Modulo

Tipo di connettore ingresso:

SC / APC

Tipo di connettore uscita:

SC / APC

Min. direttività:

60 dB

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

Input lunghezza fibra:

250 mm

Uscita lunghezza fibra:

250 mm

Altezza:

8 mm

Larghezza:

72 mm

Profondità:

45 mm

SP4VSCA SPLITTER 4 VIE PRE.INT 25CM SC/A