FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESP35CD SP35CD PALO MT.3 D60 SPESS. 3MM 5 DADI - SP35CD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo telescopico
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3 m
Diametro - 60 mm
Spessore della parete - 3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032359001645
Codice prodotto
FTESP35CD
Cod. produttore
SP35CD
Produttore
FTE
Modello:
Palo telescopico
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3 m
Diametro:
60 mm
Spessore della parete:
3 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Palo telescopico Ø 60 da 3 mt. con 5 dadi


