AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESFPGPON SFPGPON MODULO GPON OLT C++ SC/PC 20KM.

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESFPGPON SFPGPON MODULO GPON OLT C++ SC/PC 20KM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di ricetrasmettitore - SFP

  • Tipo di cavo - Fibra ottica

  • Passivo - no

  • Tipo di connettore - SC

  • Utilizzabile con fibra multimodale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055271135595

Codice prodotto

FTESFPGPON

Cod. produttore

SFPGPON

Produttore

FTE

Tipo di ricetrasmettitore:

SFP

Tipo di cavo:

Fibra ottica

Passivo:

no

Tipo di connettore:

SC

Utilizzabile con fibra multimodale:

no

Utilizzabile con fibra monomodale:

Gigabit Ethernet:

10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):

no

40 Gigabit Ethernet:

no

Attivo:

SFPGPON MODULO GPON OLT C++ SC/PC 20KM.