AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESF2 SF2 DIVISORE PLUG IN 2 VIE 5-2400MHZ-CC - SF2

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESF2 SF2 DIVISORE PLUG IN 2 VIE 5-2400MHZ-CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 0

  • Collegamento - Altri

  • Max. perdita di derivazione - 70 dB

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Divisori e derivatori TV-SAT

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8436023596466

Codice prodotto

FTESF2

Cod. produttore

SF2

Produttore

FTE

Modello:

Su guida

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

0

Collegamento:

Altri

Max. perdita di derivazione:

70 dB

Numero di uscite:

2

Max perdita di inserzione:

4 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Divisori blindati induttivi terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, da 2, 3 e 4 uscite. Grazie alle loro dimensioni ridotte consentono la posa in scatole di dimensioni contenute. Possono essere fi ssati anche a parete dispongono di un coperchio di protezione.