FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES33CD S33CD PALO MT.3 D42 SPESS. 2MM 5 DADI - S33CD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo telescopico
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3 m
Diametro - 42 mm
Spessore della parete - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032359001607
Codice prodotto
FTES33CD
Cod. produttore
S33CD
Produttore
FTE
Modello:
Palo telescopico
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3 m
Diametro:
42 mm
Spessore della parete:
2 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Palo telescopico Ø 42 da 3 mt. con 5 dadi


