AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES23CD S23CD PALO MT.2 D42 SPESS. 2MM 4 DADI

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES23CD S23CD PALO MT.2 D42 SPESS. 2MM 4 DADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2 m

  • Diametro - 42 mm

  • Spessore della parete - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032359001386

Codice prodotto

FTES23CD

Cod. produttore

S23CD

Produttore

FTE

Modello:

Palo telescopico

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2 m

Diametro:

42 mm

Spessore della parete:

2 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Palo telescopico Ø 42 da 2 mt. con 4 dadi