AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTERJ45-6AF RJ45-6AF SPINA PLUG RJ45 CAT.6A FTP - 50 - RJ45-6AF

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTERJ45-6AF RJ45-6AF SPINA PLUG RJ45 CAT.6A FTP - 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Plug / Maschio

  • Schermato -

  • Collegamento - 110

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8050162332008

Codice prodotto

FTERJ45-6AF

Cod. produttore

RJ45-6AF

Produttore

FTE

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Plug / Maschio

Schermato:

Collegamento:

110

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Neutro

Trasparente:

RJ45-6AF Spina Plug RJ45 Cat.6A FTP - 50