FTE MAXIMAL ITALIA S - FTERJ45-5EU RJ45-5EU SPINA PLUG RJ45 CAT.5E UTP - 50 - RJ45-5EU
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5E
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Plug / Maschio
Schermato - no
Collegamento - 110
Confezione
100 PZ
EAN
8050162331971
Codice prodotto
FTERJ45-5EU
Cod. produttore
RJ45-5EU
Produttore
FTE
Categoria:
5E
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
no
Collegamento:
110
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
no
Colore:
Neutro
Trasparente:
sì


