AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTERACKIP55-15U RACKIP55-15U Armadio Rack IP55 15U 640x4

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTERACKIP55-15U RACKIP55-15U Armadio Rack IP55 15U 640x4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superfice di montaggio - Lato fronte

  • Tipo di profilo / guida - A forma di L

  • Numero di porte - 1

  • Modello - Con telaio fisso

  • Numero di unità rack - 15

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050162332534

Codice prodotto

FTERACKIP55-15U

Cod. produttore

RACKIP55-15U

Produttore

FTE

Superfice di montaggio:

Lato fronte

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Modello:

Con telaio fisso

Numero di unità rack:

15

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

480 mm

Altezza:

828 mm

Larghezza:

640 mm

Con porta frontale:

Carico max.:

60 kg

Con piastra di chiusura superiore:

Grado di protezione (IP):

IP55

Smontabile:

no

Con messa a terra:

no

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Zincato

Numero RAL:

7035