AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEQUAD-R QUAD-R LNB 4 USCITE UNIVERSALI RED - QUAD-R

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEQUAD-R QUAD-R LNB 4 USCITE UNIVERSALI RED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Quad

  • Colore - Grigio

  • Con multiswitch integrato - no

  • Numero di uscite - 4

  • Ingresso / Attacco - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055271137254

Codice prodotto

FTEQUAD-R

Cod. produttore

QUAD-R

Produttore

FTE

Modello:

Quad

Colore:

Grigio

Con multiswitch integrato:

no

Numero di uscite:

4

Ingresso / Attacco:

40 mm

Con custodia di protezione:

Con ingresso segnale terrestre:

no

Convertitore Low Noise Converter RED Certified con bassa figura di rumore di 0,3 dB con 4 uscite universali. Consente la ricezione di segnali satellitari provenienti da una posizione orbitale.