AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT60 PT60 PROTEZIONI TERMOREST. 60MM 100PZ.

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT60 PT60 PROTEZIONI TERMOREST. 60MM 100PZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 3.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 2.5 mm

  • Colore - Bianco

  • Con adesivo interno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055271131603

Codice prodotto

FTEPT60

Cod. produttore

PT60

Produttore

FTE

Diametro interno prima del restringimento:

3.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

2.5 mm

Colore:

Bianco

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

0.04 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Omologazione UL:

no

Stampabile (trasferimento termico):

no

PT60 PROTEZIONI TERMOREST. 60MM 100PZ.