AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT2504 PT2504 PALO TEL.MT.2X4 D.25>30>35>40 1MM - PT2504

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT2504 PT2504 PALO TEL.MT.2X4 D.25>30>35>40 1MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 8 m

  • Diametro - 40 mm

  • Spessore della parete - 1.9 mm

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

Accessori di fissaggio TV e SAT

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8436023598521

Codice prodotto

FTEPT2504

Cod. produttore

PT2504

Produttore

FTE

Modello:

Palo telescopico

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

8 m

Diametro:

40 mm

Spessore della parete:

1.9 mm

Superficie:

Zincato a caldo

PT - Pali telescopici zincati a caldo preassemblati da 4,6 e 9 mt.