FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP330SD P330SD PALO MT.3 D30 SPESS. 3MM CON TAPP - P330SD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo telescopico
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3 m
Diametro - 30 mm
Spessore della parete - 3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032359001690
Codice prodotto
FTEP330SD
Cod. produttore
P330SD
Produttore
FTE
Modello:
Palo telescopico
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3 m
Diametro:
30 mm
Spessore della parete:
3 mm
Superficie:
Zincato a caldo
P330SD PALO MT.3 D30 SPESS. 3MM CON TAPP Palo per antenne


