AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOTDR600-4 OTDR600-4 TESTER MF 850/1300/1310/1550 F - OTDR600-4

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOTDR600-4 OTDR600-4 TESTER MF 850/1300/1310/1550 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Multifunzione

  • Modello - Kit per la certificazione di reti in fibra ottica

  • Tipo di indicazione - Touch screen

  • Apparecchio modulare - no

  • Sonda di misura inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050162330370

Codice prodotto

FTEOTDR600-4

Cod. produttore

OTDR600-4

Produttore

FTE

Adatto per:

Multifunzione

Modello:

Kit per la certificazione di reti in fibra ottica

Tipo di indicazione:

Touch screen

Apparecchio modulare:

no

Sonda di misura inclusa:

no

Con interfaccia PC / Stampante:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Adatto per misure di protocollo rete:

no

OTDR600-4 Tester Mf 850/1300/1310/1550 F.O.