FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS85PROB-1 OS85PROB-1 PARAB. PROF.85CM AL. BIANCA 1 - OS85PROB-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di illuminatore / LNB - Singolo universale
Tipo di costruzione - Offset
Diametro / Lunghezza del lato - 85 cm
Colore - Grigio
Materiale dello specchio parabolico - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8436545303450
Codice prodotto
FTEOS85PROB-1
Cod. produttore
OS85PROB-1
Produttore
FTE
Tipo di illuminatore / LNB:
Singolo universale
Tipo di costruzione:
Offset
Diametro / Lunghezza del lato:
85 cm
Colore:
Grigio
Materiale dello specchio parabolico:
Alluminio
Con supporto per palo:
sì
Con staffa di supporto:
sì
Adatta per sistema multifeed:
no
Con braccio di supporto premontato:
sì
Regolazione posizione LNB:
40 mm
Materiale del supporto:
Acciaio
Guadagno di conversione:
39.2 dB


