AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS85-5 OS85-5 PARABOLA ACCIAIO GRIGIA IMB. 5PZ. - OS85-5

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS85-5 OS85-5 PARABOLA ACCIAIO GRIGIA IMB. 5PZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di illuminatore / LNB - Singolo universale

  • Tipo di costruzione - Offset

  • Diametro / Lunghezza del lato - 85 cm

  • Colore - Grigio

  • Materiale dello specchio parabolico - Acciaio

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8436023598934

Codice prodotto

FTEOS85-5

Cod. produttore

OS85-5

Produttore

FTE

Tipo di illuminatore / LNB:

Singolo universale

Tipo di costruzione:

Offset

Diametro / Lunghezza del lato:

85 cm

Colore:

Grigio

Materiale dello specchio parabolico:

Acciaio

Con supporto per palo:

Con staffa di supporto:

Adatta per sistema multifeed:

no

Con braccio di supporto premontato:

Regolazione posizione LNB:

40 mm

Materiale del supporto:

Acciaio

Guadagno di conversione:

38.5 dB

Antenna parabolica OFF SET in acciaio prezincato e verniciato con vernici in poliestere, la composizione di questi due materiali prevengono la corrosione. L'antenna viene fornita in imballo da 4 pezzi, con all'interno tutti gli accessori di fissaggio, staffa AZ/EL professionale con lamiera prezincata da 1,2 mm è realizzata in un unico pezzo con struttura incatolato ed è completamente preassemblata, che conferiscono all'antenna una maggiore rigidità.