AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS150G OS150G PARABOLA 150CM + AZ/ELIMB. SINGOL - OS150G

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS150G OS150G PARABOLA 150CM + AZ/ELIMB. SINGOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di illuminatore / LNB - Singolo universale

  • Tipo di costruzione - Offset

  • Diametro / Lunghezza del lato - 150 cm

  • Colore - Grigio

  • Materiale dello specchio parabolico - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436049492513

Codice prodotto

FTEOS150G

Cod. produttore

OS150G

Produttore

FTE

Tipo di illuminatore / LNB:

Singolo universale

Tipo di costruzione:

Offset

Diametro / Lunghezza del lato:

150 cm

Colore:

Grigio

Materiale dello specchio parabolico:

Acciaio

Con supporto per palo:

Con staffa di supporto:

Adatta per sistema multifeed:

no

Con braccio di supporto premontato:

Regolazione posizione LNB:

40 mm

Materiale del supporto:

Acciaio

Guadagno di conversione:

45 dB

Antenna parabolica OFF SET in acciaio galvanizzato con vernici in poliestere anti ruggine, la composizione di questi due materiali prevengono la corrosione. Punti di forza: L'antenna viene fornita in imballo singolo. All'interno sono presenti tutti gli accessori di fissaggio. La staffa AZ/EL professionale con lamiera prezincata da 1,2 mm è realizzata in un unico pezzo con struttura inscatolata ed è completamente preassemblata. Questa caratteristica conferisce all'antenna una maggiore rigidità.