FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS100PROB-1 OS100PROB-1 PARAB.PROF.100CM AL. BIANCA1 - OS100PROB-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di illuminatore / LNB - Singolo universale
Tipo di costruzione - Offset
Diametro / Lunghezza del lato - 98 cm
Colore - Grigio
Materiale dello specchio parabolico - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8436545303481
Codice prodotto
FTEOS100PROB-1
Cod. produttore
OS100PROB-1
Produttore
FTE
Tipo di illuminatore / LNB:
Singolo universale
Tipo di costruzione:
Offset
Diametro / Lunghezza del lato:
98 cm
Colore:
Grigio
Materiale dello specchio parabolico:
Alluminio
Con supporto per palo:
sì
Con staffa di supporto:
sì
Adatta per sistema multifeed:
no
Con braccio di supporto premontato:
sì
Regolazione posizione LNB:
40 mm
Materiale del supporto:
Acciaio
Guadagno di conversione:
40.1 dB


