AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS100-1 OS100-1 PARABOLA ACCIAIO GRIGIA IMB.1PZ.

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS100-1 OS100-1 PARABOLA ACCIAIO GRIGIA IMB.1PZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di illuminatore / LNB - Singolo universale

  • Tipo di costruzione - Offset

  • Diametro / Lunghezza del lato - 99 cm

  • Colore - Grigio

  • Materiale dello specchio parabolico - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8436018444154

Codice prodotto

FTEOS100-1

Cod. produttore

OS100-1

Produttore

FTE

Tipo di illuminatore / LNB:

Singolo universale

Tipo di costruzione:

Offset

Diametro / Lunghezza del lato:

99 cm

Colore:

Grigio

Materiale dello specchio parabolico:

Acciaio

Con supporto per palo:

Con staffa di supporto:

Adatta per sistema multifeed:

no

Con braccio di supporto premontato:

Regolazione posizione LNB:

40 mm

Materiale del supporto:

Acciaio

Guadagno di conversione:

39.4 dB

Antenna parabolica OFF SET in acciaio prezincato e verniciato con vernici in poliestere, la composizione di questi due materiali prevengono la corrosione. L'antenna viene fornita in imballo singolo da 1 pezzo. All'interno tutti gli accessori di fissaggio, la staffa AZ/EL professionale con lamiera prezincata da 1,2 mm è realizzata in un unico pezzo con struttura incatolato ed è completamente preassemblata, che conferiscono all'antenna una maggiore rigidità.