AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOR80SG-PL OR80SG-PL PARABOLA ACC. ANTRACITE IMB.24 - OR80SG-PL

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOR80SG-PL OR80SG-PL PARABOLA ACC. ANTRACITE IMB.24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di illuminatore / LNB - Singolo universale

  • Tipo di costruzione - Offset

  • Diametro / Lunghezza del lato - 80 cm

  • Colore - Antracite

  • Materiale dello specchio parabolico - Acciaio

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8436023597739

Codice prodotto

FTEOR80SG-PL

Cod. produttore

OR80SG-PL

Produttore

FTE

Tipo di illuminatore / LNB:

Singolo universale

Tipo di costruzione:

Offset

Diametro / Lunghezza del lato:

80 cm

Colore:

Antracite

Materiale dello specchio parabolico:

Acciaio

Con supporto per palo:

Con staffa di supporto:

Adatta per sistema multifeed:

no

Con braccio di supporto premontato:

Regolazione posizione LNB:

40 mm

Materiale del supporto:

Acciaio

Guadagno di conversione:

38.1 dB

Antenna parabolica OFF SET in acciaio prezincato e verniciato con vernici in poliestere, la composizione di questi due materiali prevengono la corrosione. L'antenna viene fornita in imballo multiplo di 24 pezzi per un totale di 120 pezzi per pallet. All'interno tutti gli accessori di fissaggio, la staffa AZ/EL è realizzata in un unico pezzo con struttura inscatolato, che conferiscono all'antenna una maggiore rigidità.