AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOR80SG-1 OR80SG-1 PARABOLA ACC. ANTRACITE IMB. 1P - OR80SG-1

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOR80SG-1 OR80SG-1 PARABOLA ACC. ANTRACITE IMB. 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di illuminatore / LNB - Singolo universale

  • Tipo di costruzione - Offset

  • Diametro / Lunghezza del lato - 80 cm

  • Colore - Antracite

  • Materiale dello specchio parabolico - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436023597692

Codice prodotto

FTEOR80SG-1

Cod. produttore

OR80SG-1

Produttore

FTE

Tipo di illuminatore / LNB:

Singolo universale

Tipo di costruzione:

Offset

Diametro / Lunghezza del lato:

80 cm

Colore:

Antracite

Materiale dello specchio parabolico:

Acciaio

Con supporto per palo:

Con staffa di supporto:

Adatta per sistema multifeed:

no

Con braccio di supporto premontato:

Regolazione posizione LNB:

40 mm

Materiale del supporto:

Acciaio

Guadagno di conversione:

38.1 dB

OR80SG-1 PARABOLA ACC. ANTRACITE IMB. 1P Antenna satellitare