FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOR80SB-1 OR80SB-1 PARABOLA ACC. GRIGIAIMB. 1 PZ. - OR80SB-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di illuminatore / LNB - Singolo universale
Tipo di costruzione - Offset
Diametro / Lunghezza del lato - 80 cm
Colore - Grigio
Materiale dello specchio parabolico - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8436023597265
Codice prodotto
FTEOR80SB-1
Cod. produttore
OR80SB-1
Produttore
FTE
Tipo di illuminatore / LNB:
Singolo universale
Tipo di costruzione:
Offset
Diametro / Lunghezza del lato:
80 cm
Colore:
Grigio
Materiale dello specchio parabolico:
Acciaio
Con supporto per palo:
sì
Con staffa di supporto:
sì
Adatta per sistema multifeed:
no
Con braccio di supporto premontato:
sì
Regolazione posizione LNB:
40 mm
Materiale del supporto:
Acciaio
Guadagno di conversione:
38.1 dB