AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEONT1GRF ONT1G-RF RICEVITORE GPON 1RF + 1GE

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEONT1GRF ONT1G-RF RICEVITORE GPON 1RF + 1GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 1

  • Ethernet -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055271138657

Codice prodotto

FTEONT1GRF

Cod. produttore

ONT1GRF

Produttore

FTE

Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Tipo di costruzione:

Altri

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

1

Ethernet:

Fast Ethernet (100 Mbsp):

Gigabit Ethernet:

10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):

no

Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte BNC 10 Mbps:

0

Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps:

0

Numero di porte ST 10 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Numero di porte MT-RJ 100 Mbps:

0

Numero di porte SC 1000 Mbps:

1

Numero di porte LC (base LX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte MT-RJ 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (LR):

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (SR):

0

Numero di porte LC (base LX) 10 Gbps:

0

Numero di porte LC (base SX) 10 Gbps:

0

Numero di porte ISDN WAN:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

40 Gigabit Ethernet:

no

Lunghezza onda:

1490 nm

Altezza:

25 mm

Larghezza:

86 mm

Profondità:

85 mm

Numero di porte RJ45 100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Terminale di Linea Ottica ONT GPON (Optical Network Unit) progettato per soddisfare le esigenze multiservizi degli operatori di rete e ampiamente utilizzabile negli ambiti terziati e residenziali caratterizzato da 1 porta GE e da 1 connettore RF (45?1000MHz).Si basa sull'evoluta tecnologia GPON garantendo flessibilita e buona qualita del servizio (QoS). Conforma allo standard ITU-T G.984.x