AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMSRA0532SA MSRA0532 MULTISWITCH RADIALE 5 ING. 32 U - MSRA0532SA

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMSRA0532SA MSRA0532 MULTISWITCH RADIALE 5 ING. 32 U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utenti collegabili - 32

  • Numero di ingressi - 5

  • Ingresso terrestre - Attivo

  • Possibilità di collegamento in cascata -

  • Numero di uscite - 32

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436049490601

Codice prodotto

FTEMSRA0532SA

Cod. produttore

MSRA0532SA

Produttore

FTE

Utenti collegabili:

32

Numero di ingressi:

5

Ingresso terrestre:

Attivo

Possibilità di collegamento in cascata:

Numero di uscite:

32

Consumo massimo:

1000 mA

Alimentatore:

Integrato

Segnale di comando:

14/18 V, DiSEqC, 0 / 22 kHz

Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):

14 V / 18 V / 22 kHz

Multiswitch radiale a quattro ingressi SAT e uno TV, a 32 uscite, con terrestre e SAT attivi, livello d'uscita a 85/100 dBuV. Sono dotati di alimentatore switching. La famiglia dei multiswitch radiali attivi serie MSR è stata progettata per soddisfare qualsiasi esigenza installativa in impianti di piccole e medie dimensioni. Tutti i modelli sono attivi in quanto dispongono di un guadagno di 7 dB sulla banda terrestre e di un guadagno di 2/5 dB sulla banda satellitare per garantire la qualità ed il livello dei segnali anche con lunghe tratte.