AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAXT230HD MAXT230HD RICEVITORE DVB-T2 H265 HD

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAXT230HD MAXT230HD RICEVITORE DVB-T2 H265 HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ricezione SAT - no

  • Ricezione terrestre -

  • Ricezione cavo - no

  • Ricezione TV IP - no

  • Ricezione segnale digitale -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8055271136431

Codice prodotto

FTEMAXT230HD

Cod. produttore

MAXT230HD

Produttore

FTE

Ricezione SAT:

no

Ricezione terrestre:

Ricezione cavo:

no

Ricezione TV IP:

no

Ricezione segnale digitale:

Ricezione segnale analogico:

no

Uscita audio analogica:

Uscita audio digitale, coassiale:

Uscita audio digitale, ottica:

no

Numero di connessioni Scart:

1

Frequenza:

50...870 MHz

Con protezione bambini (Parental Control):

no

Con OSD (On Screen Display):

Timer:

Numero di programmi / canali memorizzabili:

5000

Funzione Televideo:

Selettore radio / TV:

Ricevitore doppio (Terrestre + Satellitare):

no

Con disco rigido:

no

Numero di interfacce CI (Common Interface):

0

CA (Accesso Condizionato) integrato:

No

Compatibile HDTV (alta definizione):

Software aggiornabile:

Tramite interfaccia dati (es. chiavetta USB)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione:

100...240 V

Con modulatore HF:

no

Colore:

Nero

Con interruttore per l'alimentazione:

no

Display:

Display a 7 segmenti

Uscita S-VHS:

no

Numero di connessioni HDMI:

1

Numero di connessioni USB:

1

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Connessione HF passante (loop-through):

no

Funzione di registrazione USB:

no

Decoder digitale terrestre di ultima generazione DVB-T2 HEVC con microprocessore Main 10 bit. Compatto e pratico, Dotato di porta USB a cui è possibile collegare un dispositivo di memoria esterna per riprodurre foto, audio e video grazie alla funzione Media Player. Funzione Time Shift per mettere in pausa una programmazione live e funzione Timer per programmare lo spegnimento automatico. MAXT230HD permette la ricerca automatica dei canali TV e radio, fino a 5000 canali, li riordina in modo automatico grazie alla funzione LCN. Dotato di telecomando universale 2 in 1. PUNTI DI FORZA: - Fino a 5.000 canali TV e Radio. - Supporta lo standard DVB-T2 e la codifica HEVC H.265 Main 10bit. - Ricerca e ordinamento canali automatico (LCN). - EPG, guida e programmi e scelta preferiti fino a 8 liste. - Riproduzione multimediale (foto, audio, video). - Connessioni IEC IN, SCART, HDMI, RJ45, USB. - Risoluzione Full HD 1080p. APPLICAZIONI: Decoder DVB-T2 HEVC H.265 Main 10 bit ideale per risolvere le problematiche dovute al prossimo switch off (1° fase dal 1° settembre 2021 - 2° fase dal 30 giugno 2022).