AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAX45G-3UU MAX45G-3UU CENT 3ING. BIII+DAB/UHF/UHF 4 - MAX45G-3UU

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAX45G-3UU MAX45G-3UU CENT 3ING. BIII+DAB/UHF/UHF 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 3

  • Modello - Amplificatore larga banda

  • Alimentatore - Integrato

  • Alimentazione a distanza - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8055271139944

Codice prodotto

FTEMAX45G-3UU

Cod. produttore

MAX45G-3UU

Produttore

FTE

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

3

Modello:

Amplificatore larga banda

Alimentatore:

Integrato

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno Banda III:

35 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

MAX45G-3UU Cent 3Ing. BIII+DAB/UHF/UHF 45dB