AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELOGUHF-5G LOGUHF-5G ANTENNA LOG BANDA UHF 14+14 EL

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELOGUHF-5G LOGUHF-5G ANTENNA LOG BANDA UHF 14+14 EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Antenna TV

  • Gamma di ricezione - UHF

  • Guadagno massimo - 13.5 dB

  • Numero delle bande di frequenza - 1

  • Lunghezza - 1.1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055271138282

Codice prodotto

FTELOGUHF-5G

Cod. produttore

LOGUHF-5G

Produttore

FTE

Modello:

Antenna TV

Gamma di ricezione:

UHF

Guadagno massimo:

13.5 dB

Numero delle bande di frequenza:

1

Lunghezza:

1.1 m

Banda / Canali ricevibili:

21...48

Omnidirezionale:

no

Antenna Logaritmica Banda UHF a 28 elementi, l'antenna con elementi in tondino di alluminio da 4 mm, con connettore F. L'antenna viene fornita con connettore F e cappuccio di protezione connettore.