AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEK403B3 K403B3 CAVO COAX 10,3MM PE NERO 300MT. - K403B3

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEK403B3 K403B3 CAVO COAX 10,3MM PE NERO 300MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 0.12 mm

  • Diametro del conduttore - 1.63 mm

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Impedenza - 75 Ohm

Confezione

  • 300 M

EAN

8436023599252

Codice prodotto

FTEK403B3

Cod. produttore

K403B3

Produttore

FTE

Diametro allo schermo:

0.12 mm

Diametro del conduttore:

1.63 mm

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Materiale della guaina esterna:

Altri

Impedenza:

75 Ohm

Numero strati di schermatura:

2

Resistente ai raggi UV:

Colore della guaina esterna:

Nero

Peso:

62 kg/km

Materiale del conduttore:

Alluminio

Materiale dello schermo:

Alluminio

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Idoneo per posa interrata:

no

Superficie conduttore interno:

Ramato

Superficie conduttore esterno:

Nudo

Dielettrico:

Polietilene espanso (PEE)

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

10.3 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

206 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-30...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...70 °C

Cavo coassiale accoppiato:

no

Cavo coassiale a 2 anime (twinax):

no

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Con protezione anti-roditori:

no

Numero di strati di guaina:

1

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:

no

Tipo approvato di installazione interrata:

Tubo per installazione a terra e interrato

K403B3 CAVO COAX 10 3MM PE NERO 300MT. Cavo coassiale