AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEK290WEG K290WEG CAVO COAX 6,8MM CU DCA LSZH

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEK290WEG K290WEG CAVO COAX 6,8MM CU DCA LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 0.12 mm

  • Diametro del conduttore - 1.13 mm

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)

  • Impedenza - 75 Ohm

Confezione

  • 400 M

EAN

8436545305713

Codice prodotto

FTEK290WEG

Cod. produttore

K290WEG

Produttore

FTE

Diametro allo schermo:

0.12 mm

Diametro del conduttore:

1.13 mm

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Materiale della guaina esterna:

PO (Poliolefine)

Impedenza:

75 Ohm

Numero strati di schermatura:

2

Resistente ai raggi UV:

Colore della guaina esterna:

Bianco

Peso:

44 kg/km

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Alluminio

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Idoneo per posa interrata:

no

Superficie conduttore interno:

Ramato

Superficie conduttore esterno:

Ramato

Dielettrico:

Polietilene espanso (PEE)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1 (TSP1200s ≤ 50 m² e picco SPR ≤ 0,25 m²/s)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

6.8 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

136 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...70 °C

Cavo coassiale accoppiato:

no

Cavo coassiale a 2 anime (twinax):

no

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Con protezione anti-roditori:

no

Numero di strati di guaina:

1

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:

no

Tipo approvato di installazione interrata:

Tubo per installazione a terra e interrato

K290WEG CAVO COAX 6 8MM CU DCA LSZH Cavo coassiale