FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEK121EGR K121EGR CAVO COAX 5MM PVC ECA VERDE 100M - K121EGR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 0.12 mm
Diametro del conduttore - 0.8 mm
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza - 75 Ohm
Confezione
100 M
EAN
8055271130101
Codice prodotto
FTEK121EGR
Cod. produttore
K121EGR
Produttore
FTE
Diametro allo schermo:
0.12 mm
Diametro del conduttore:
0.8 mm
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza:
75 Ohm
Numero strati di schermatura:
2
Resistente ai raggi UV:
sì
Colore della guaina esterna:
Verde
Peso:
23 kg/km
Materiale del conduttore:
Ferro
Materiale dello schermo:
Alluminio
Tipo di schermo:
Foglio + Treccia
Idoneo per posa interrata:
no
Superficie conduttore interno:
Ramato
Superficie conduttore esterno:
Nudo
Dielettrico:
Polietilene espanso (PEE)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
5.2 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
100 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...70 °C
Cavo coassiale accoppiato:
no
Cavo coassiale a 2 anime (twinax):
no
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Con protezione anti-roditori:
no
Numero di strati di guaina:
1
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:
no
Tipo approvato di installazione interrata:
Tubo per installazione a terra e interrato


