FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHYDRA45-5G HYDRA45-5G ANTENNA 27ELEM. BANDA UHF G17 - HYDRA45-5G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Antenna TV
Gamma di ricezione - UHF
Guadagno massimo - 17 dB
Numero delle bande di frequenza - 1
Lunghezza - 1.055 m
Confezione
1 PZ
EAN
8055271138237
Codice prodotto
FTEHYDRA45-5G
Cod. produttore
HYDRA45-5G
Produttore
FTE
Modello:
Antenna TV
Gamma di ricezione:
UHF
Guadagno massimo:
17 dB
Numero delle bande di frequenza:
1
Lunghezza:
1.055 m
Banda / Canali ricevibili:
21...48
Omnidirezionale:
no
Antenna a tre supporti disposti a spina di pesce; 27 elementi e guadagno di 17 dBi, rapporto A/D di 28 dB. Antenna altamente direttiva, ottimale per la ricezione dei segnali DTT. L'adattamento alle nuove frequenze 5G, permette all'antenna di attenuare eventuali segnali telefonici interferenti e avere un guadagno maggiore sui segnali TV.


