FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHDMI8K-FO50 HDMI-FO50 CAVO HDMI2.1 8K FIBRA OTTICA 5 - HDMI8K-FO50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - HDMI
Tipo di connettore del collegamento 2 - HDMI
Tipo collegamento 2 - Presa(femmina)
Lunghezza - 50 m
Confezione
1 PZ
EAN
8050162330219
Codice prodotto
FTEHDMI8K-FO50
Cod. produttore
HDMI8K-FO50
Produttore
FTE
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
HDMI
Tipo di connettore del collegamento 2:
HDMI
Tipo collegamento 2:
Presa(femmina)
Lunghezza:
50 m
Numero di poli collegamento 1:
19
Numero di poli collegamento 2:
19
Direzione di innesto collegamento 1:
Lineare
Direzione di innesto collegamento 2:
Lineare


