AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHDMI114 HDMI114 CAVO HDMI 2,0 HIGH SPEED 1 MT.

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHDMI114 HDMI114 CAVO HDMI 2,0 HIGH SPEED 1 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - HDMI

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - HDMI

  • Tipo collegamento 2 - Presa(femmina)

  • Lunghezza - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443599932

Codice prodotto

FTEHDMI114

Cod. produttore

HDMI114

Produttore

FTE

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 1:

HDMI

Tipo di connettore del collegamento 2:

HDMI

Tipo collegamento 2:

Presa(femmina)

Lunghezza:

1 m

Numero di poli collegamento 1:

19

Numero di poli collegamento 2:

19

Direzione di innesto collegamento 1:

Lineare

Direzione di innesto collegamento 2:

Lineare

Cavo 1 m con conduttori da 30 AWG e diametro esterno 6 mm. Questi tipi di cavo sono testati per poter trasmettere video a 1080p ed oltre, supportando il video 3D e la risoluzione 4K fino ad una distanza di 7,5 m. In accordo con i test ufficiali si cataloga i cavi HDMI con lunghezza superiore ai 7,5 m come Standard HDMI anche se questi cavi offrono caratteristiche superiori. Questi cavi possono anche supportare la trasmissione di un flusso dati Ethernet. Caratteristiche tecniche: - Versione HDMI 2.0; - Massima risoluzione: Ultra HD 4K; - Supporta 3D e HDCP; - Colore cavo: nero; - Tipo cavo: lineare; - Tecnologia: passivo; - Guaina cavo: PVC; - Schermatura: calza + foglio; - Materiale conduttori: rame puro; - Finitura contatto: dorato; Connettori HDMI 19 pin tipo A