AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEGBIC10G-LC GBIC10G-LC Coppia GBIC 10G LC SM 1310nm

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEGBIC10G-LC GBIC10G-LC Coppia GBIC 10G LC SM 1310nm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di ricetrasmettitore - SFP +

  • Tipo di cavo - Fibra ottica

  • Passivo - no

  • Tipo di connettore - LC

  • Utilizzabile con fibra multimodale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050162332664

Codice prodotto

FTEGBIC10G-LC

Cod. produttore

GBIC10G-LC

Produttore

FTE

Tipo di ricetrasmettitore:

SFP +

Tipo di cavo:

Fibra ottica

Passivo:

no

Tipo di connettore:

LC

Utilizzabile con fibra multimodale:

no

Utilizzabile con fibra monomodale:

Gigabit Ethernet:

10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):

40 Gigabit Ethernet:

no

Attivo: