AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFOSM8R FOSM8R CAVO 8FO SM 9/125 250UM LSZH RINF

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFOSM8R FOSM8R CAVO 8FO SM 9/125 250UM LSZH RINF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di costruzione - Loose

  • Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)

  • Numero di fibre per nucleo - 1

Confezione

  • 1000 M

EAN

8055271131436

Codice prodotto

FTEFOSM8R

Cod. produttore

FOSM8R

Produttore

FTE

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Numero di fibre:

8

Tipo di costruzione:

Loose

Materiale della guaina esterna:

PO (Poliolefine)

Numero di fibre per nucleo:

1

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Blu

Impermeabile trasversalmente:

Con serracavo:

no

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente ai raggi UV:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Soffiata:

no

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

7.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

60 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

1500 kN

Idoneo per posa interrata:

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

55 kg/km

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-25:

Nessuno

Integrità dei circuiti secondo EN 50200:

Nessuno

FOSM8R CAVO 8FO SM 9/125 250?M LSZH RINF