AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFMP40 FMP40 PALO 40X1,2X100 FISS. A MURO ZINC.

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFMP40 FMP40 PALO 40X1,2X100 FISS. A MURO ZINC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pilone

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 1 m

  • Diametro - 40 mm

  • Spessore della parete - 1.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055271136882

Codice prodotto

FTEFMP40

Cod. produttore

FMP40

Produttore

FTE

Modello:

Pilone

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

1 m

Diametro:

40 mm

Spessore della parete:

1.2 mm

Superficie:

Zincato a caldo

FMP40 PALO 40X1,2X100 FISS. A MURO ZINC.