FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFHQT FHQT CONNET. F PROF OR VITE PER CAVO 6,8 - FHQT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - F
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Maschio
Tipo di cavo - Altri
Connettore angolare - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Connettori e adattatori
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8436018446899
Codice prodotto
FTEFHQT
Cod. produttore
FHQT
Produttore
FTE
Tipo di connettore:
F
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Maschio
Tipo di cavo:
Altri
Connettore angolare:
no
Collegamento:
Connessione a vite
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
no
Connettore F a vite per cavo 6,8 mm


