AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFBF FBF CONNETTORI RAPIDI X SERIE SML - FBF

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFBF FBF CONNETTORI RAPIDI X SERIE SML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - F

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Connettore angolare - no

  • Montaggio isolato - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8436049494890

Codice prodotto

FTEFBF

Cod. produttore

FBF

Produttore

FTE

Tipo di connettore:

F

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Maschio

Connettore angolare:

no

Montaggio isolato:

no

Connettore rapido di tipo F per multiswitch in cascata.