AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEF7F10 F7F10 ANTENNA 7 ELEMENTI BANDA III G11DB - F7F10

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEF7F10 F7F10 ANTENNA 7 ELEMENTI BANDA III G11DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Antenna TV

  • Gamma di ricezione - VHF

  • Guadagno massimo - 11 dB

  • Numero delle bande di frequenza - 1

  • Lunghezza - 1.23 m

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8436023593434

Codice prodotto

FTEF7F10

Cod. produttore

F7F10

Produttore

FTE

Modello:

Antenna TV

Gamma di ricezione:

VHF

Guadagno massimo:

11 dB

Numero delle bande di frequenza:

1

Lunghezza:

1.23 m

Banda di frequenza 1:

174...230 MHz

Banda / Canali ricevibili:

5...12

Omnidirezionale:

no

Antenna Yagi Banda III VHF a 7 elementi Canali E5 a E12; l'antenna è stata realizzata con dipolo chiuso e culla portante da 180x120x0,8 mm con elementi in tubo da 10x0,8 mm. L'antenna viene fornita completamente preassemblata e dipolo con connettore F. L'antenna puo essere installata in polarizzazione Orizzontale e Verticale. L'antenna viene fornita con connettore F e cappuccio di protezione connettore.