AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEF48WP F48WP CONNETTORE F CRIMPARE CAVO 6,8MM - F48WP

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEF48WP F48WP CONNETTORE F CRIMPARE CAVO 6,8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - F

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Tipo di cavo - Altri

  • Connettore angolare - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8055271131801

Codice prodotto

FTEF48WP

Cod. produttore

F48WP

Produttore

FTE

Tipo di connettore:

F

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Maschio

Tipo di cavo:

Altri

Connettore angolare:

no

Collegamento:

A crimpare / A crimpare

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

no

F48WP CONNETTORE F CRIMPARE CAVO 6,8MM