AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEET415 ET415 DERIVATORE FRONT. 4 VIE -15DB TV/S

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEET415 ET415 DERIVATORE FRONT. 4 VIE -15DB TV/S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 4

  • Collegamento - Connettore F

  • Max. perdita di derivazione - 16.5 dB

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8050162330936

Codice prodotto

FTEET415

Cod. produttore

ET415

Produttore

FTE

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

4

Collegamento:

Connettore F

Max. perdita di derivazione:

16.5 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

5.5 dB

Alimentazione remota possibile:

no

ET415 Derivatore Front. 4 Vie -15dB TV/SAT