FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEDUAL32-5G DUAL32-5G ANTENNA 16ELEM. BANDA UHF G 15 - DUAL32-5G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Antenna TV
Gamma di ricezione - UHF
Guadagno massimo - 14 dB
Numero delle bande di frequenza - 1
Lunghezza - 0.505 m
Confezione
10 PZ
EAN
8055271138206
Codice prodotto
FTEDUAL32-5G
Cod. produttore
DUAL32-5G
Produttore
FTE
Modello:
Antenna TV
Gamma di ricezione:
UHF
Guadagno massimo:
14 dB
Numero delle bande di frequenza:
1
Lunghezza:
0.505 m
Banda / Canali ricevibili:
21...48
Omnidirezionale:
no
Antenna a doppia culla per banda UHF con connettore F. Con sistema Easy mount che permette al prodotto di essere montato velocemente e senza l'utilizzo di utensili. L'adattamento alle nuove frequenze 5G, permette all'antenna di attenuare eventuali segnali telefonici interferenti e avere un guadagno maggiore sui segnali TV.


