AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEDCSS-R DCSS-R LNB DCSS 1 USCITA 16 PILOTI 2 LEG - DCSS-R

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEDCSS-R DCSS-R LNB DCSS 1 USCITA 16 PILOTI 2 LEG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Con multiswitch integrato - no

  • Numero di uscite - 3

  • Ingresso / Attacco - 40 mm

  • Con custodia di protezione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055271137285

Codice prodotto

FTEDCSS-R

Cod. produttore

DCSS-R

Produttore

FTE

Colore:

Grigio

Con multiswitch integrato:

no

Numero di uscite:

3

Ingresso / Attacco:

40 mm

Con custodia di protezione:

Con ingresso segnale terrestre:

no

Convertitore dCSS + 2 uscite legacy, in grado di servire tramite l'uscita dCSS fino a 4 decoder SAT SCR e contemporaneamente offrire le 12 frequenze necessarie al funzionamento del decoder SKY-Q. Dispone di ulteriori 2 uscite legacy per servire decoder SAT indipendenti. Le uscite legacy sono utilizzate anche per il puntamento antenna con misuratori che non supportano i protocolli SCR o dCSS