FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECFR125 CFR125 CONNETTORE F RAPIDO VITE CAVO 6,8 - CFR125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - F
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Maschio
Tipo di cavo - Altri
Connettore angolare - no
Confezione
50 PZ
EAN
8436018441405
Codice prodotto
FTECFR125
Cod. produttore
CFR125
Produttore
FTE
Tipo di connettore:
F
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Maschio
Tipo di cavo:
Altri
Connettore angolare:
no
Collegamento:
Connessione a vite
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
no
CFR125 CONNETTORE F RAPIDO VITE CAVO 6,8 Connettore coassiale


