AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECFC58 CFC58 CONNETTORE A COMPRESSIONE CAVO 5MM

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECFC58 CFC58 CONNETTORE A COMPRESSIONE CAVO 5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - F

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Tipo di cavo - Altri

  • Connettore angolare - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8436023594929

Codice prodotto

FTECFC58

Cod. produttore

CFC58

Produttore

FTE

Tipo di connettore:

F

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Maschio

Tipo di cavo:

Altri

Connettore angolare:

no

Collegamento:

Connettori a compressione F

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

no

Connetore a compressione per cavo da 5mm. Punti di forza: Garantisce l'assoluta affidabilità della connessione, con un sistema che mantiene inalterate le caratteristiche del cavo