FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECF121-100 CF121 CONNETTORE F VITE CAVO 5,0 MM 100P - CF121-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - F
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Maschio
Tipo di cavo - Altri
Connettore angolare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8436545303993
Codice prodotto
FTECF121-100
Cod. produttore
CF121-100
Produttore
FTE
Tipo di connettore:
F
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Maschio
Tipo di cavo:
Altri
Connettore angolare:
no
Collegamento:
Connessione a vite
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
no
CF121 CONNETTORE F VITE CAVO 5 0 MM 100P Connettore coassiale


